Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
7 Kammernleuchte ECOLED II mit Umrissarm
Voll LED Nachrüstleuchte für Europoint und ECO LED
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
ADR-geprüft
- Voll-LED Ausführung der neuesten Generation
- Austauschbare Lichtscheibe, Leuchte innen vergossen -> IP69K
- Anhängererkennung inkl. Blinkerüberwachung ohne Zusatzgeräte dank ISO Impuls
- Ausführung wahlweise mit oder ohne Umrissarm
- 180° drehbar, somit beiseitig verwendbar
- Spannungsbereich: 12-24 V
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!