7-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

7-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • 7-poliges System.

  • Nebelschlussleuchte wird am Zugfahrzeug abgeschaltet, sobald ein Anhänger angeschlossen ist.

  • Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten.

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand.

  • Betriebstemperatur: -25 °C bis +75 °C.

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724.

  • Stromstärke max. 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung).

Nach ISO 1724 (N-Ausführung)