Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

7-poliger Stecker 12 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

7-poliger Stecker 12 V

Verschraubung mit Gummidichtung bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,2 mm bis 11,5 mm geeignet



Aluminium-Ausführung mit Zugentlastung



7-poliges System:


  • Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

  • Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724

  • Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung)

Nach ISO 1724 (N-Ausführung)