ABS Lanyard temporäres Seilsicherungssystem

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lanyard temporäres Seilsicherungssystem

Sicher dank Kernmantelseil.

  • EN-Norm: 795
  • Werkstoff: Nylon (Polyamid)
  • Seildurchmesser: 12 mm
  • Farbe: Rot, Blau

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Typbezeichnung Gewicht EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0838905006
15 m PS-1013-15 2820 g 795
1 St.
0838905007
23 m PS-1013-23 3393 g 795
1 St.
0838905008
30 m PS-1013-30 4489 g 795
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
Das ABS Lanyard kann als temporäres Seilsicherungssystem für den horizontalen Einsatz auf flachen und steilen Dächern eingesetzt werden.



Aber das ABS Lanyard bietet noch mehr


Bei gängigen Anschlageinrichtungen kommen zumeist gedrehte Seile zur Verwendung. Diese sind nicht nur wesentlich schwerer als Kernmantelseile, sondern verschleißen wegen ihrer Anfälligkeit für Klinkenbildung auch schneller. Das Kernmantelseil des ABS Lanyard ist dagegen wesentlich stabiler und resistenter gegen Abnutzung. Klinkenbildung ist bei Kernmantelseilen ausgeschlossen, und weil das ABS Lanyard deutlich weniger Feuchtigkeit aufnimmt als sein gedrehtes Pendant aus Polyamid, ist es witterungsbeständiger.



Weitere Vorteile des ABS Lanyard


Das System ist zugelassen für einen maximalen Stützenabstand von 21 Metern, und da das Kernmantelseil sich im Fall eines Sturzes weniger dehnt als herkömmliche Seile, reduziert sich die Falldistanz.



  • Inkl. verstellbarem Seilkürzer

  • Inkl. Bandfalldämpfer

  • Sichert bis zu 4 Personen gleichzeitig

  • Inkl. frei aufgefädelten Karabinerhaken (15 m = 1 Stück, 23 m = 2 Stück, 30 m = 3 Stück)
Hinweis

Das temporäres Seilsicherungssystem ist in den Längen 15, 23 und 30 m verfügbar. Nutzen Sie das Verbindungsmittel optimal mit dem Rollengleiter ABS RopeGlide und einem Höhensicherungsgerät.