Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS-/EBS-Reparatursteckdose Easy 24 V für Bremssysteme
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelle und einfache Montage
Kontakte mit Schraubanschluss für einfaches Befestigen und Lösen
Keine Verwechslungsgefahr
Durch Kennzeichnung mit genormten Kabelfarben ist keine zusätzliche Anleitung notwendig
Kontakteinsatz als komplettes Bauteil
- Kein Verlust einzelner Kontakte
- Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug
Die Anforderungen nach ADR verlangen die Verwendung von Aderendhülsen bei Schraubkontakten.
ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 7638
Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!