Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ABS-/EBS-Steckdose Standard 24 V für Bremssysteme

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS-/EBS-Steckdose Standard 24 V für Bremssysteme

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Inklusive 7 Quetschkontakten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)

Hinweis

Zwei verschiedene Gummidichtungen für Schlauchleitungen bis Ø 15 mm oder Wellrohr NW 13 beiliegend

ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 7638