Die Weiterentwicklung des ABS Force Limiter misst 380 mm von Öse zu Öse und begrenzt die auftretenden Kräfte auf ein Maximum von 10 kN. Durch die neue längere Bauweise können die im Sturzfall auftretenden Kräfte bedeutend besser aufgefangen werden und ist gleichzeitig ein Fallindikator - gerissenes Gummigehäuse!
Für alle ABS Seilsysteme SYS I - IV
Wird zu Beginn und am Schluss eines Seilsystems zwischen Anschlagpunkt und Endsicherung eingespannt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!