Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS LaddWall Warnschild
Der ABS LaddWall ist sowohl für Stufenanlegeleitern als auch für Sprossenanlegeleitern geeignet
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit dieser fest am Bauwerk verankerten Leitersicherung aus beständigem Edelstahl werden Anlegeleitern gegen Kippen und Wegrutschen gesichert
- Dank der verstellbaren Seitenteile ist eine optimale Ausrichtung der Leitersicherung zur Leiter möglich
Montage mit geeignetem Befestigungsmaterial je nach Untergrund (nicht im Lieferumfang)
- Mit dem ABS LaddWall kann mit wenig Aufwand eine permanente Leitersicherung installiert werden, die Sie und Ihre Beschäftigten gegen Absturz sichern
- Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl kann der ABS LaddWall auch auf Dauer in Außenbereichen angebracht werden
- Die Stufen-/ Sprossenanlegeleiter wird ganz einfach nach Vorgaben angelehnt, die auf der jeweiligen Leiter zu finden sind, zum Beispiel den vorschriftsmäßigen Anlegewinkel (meist zwischen 65° - 75°)
- Sollte es dann bei der Benutzung zum Kippen oder Rutschen der Leiter kommen, dann stößt die Leiter umgehend gegen einen der beiden Sicherheitsbügel, so dass eine weitere Bewegung unterbunden wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!