Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Laddquick
Mobile Leitersicherung zum Schutz gegen Kippen und Wegrutschen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Unsere temporäre Leitersicherung ist vollständig aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt. Mit 2 Sicherungsbügeln legen Sie die Leiter stabil an Regenrinnen, Flachdächer, stabile Zäune oder Geländer an. Der ABS LaddQuick verhindert ein Wegrutschen oder seitliches Kippen. Das System wird mit Spezialfedern einfach zwischen die Leitersprossen geklemmt.
Der ABS LaddQuick kann in jede herkömmliche Leiter mit einer Sprossenbreite von mindestens 250 mm eingesetzt werden. Der Tritt hat eine rutschhemmende Oberfläche. Mit seiner geringen Abmessung und dem praktischen Klemmmechanismus ist der ABS LaddQuick Ihr idealer Einsatzbegleiter. Er kann bequem von Einsatzort zu Einsatzort transportiert werden.
Ohne eine zusätzliche Absicherung droht bei einer Anlegeleiter die Gefahr, dass diese zur Seite wegkippt. Je nach Situation und Untergrund können auch die Füße nach hinten oder zu den Seiten ausbrechen. Ein Sturz mit hohem Verletzungsrisiko lässt sich dann kaum noch verhindern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!