ABS Lock III BE Pro-24 Stützenerweiterung
ABS Lock III BE Pro-24 Stützenerweiterung - 1
ABS Lock III BE Pro-24 Stützenerweiterung - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lock III BE Pro-24 Stützenerweiterung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Edelstahlerweiterung (∅ 42 mm) zur Verlängerung des Stützrohres der Anschlageinrichtung ABS-Lock X

  • Die Rohrverlängerung ist in 100 oder 200 mm Länge erhältlich und wird inklusive Kraftabsorber und dem benötigten Befestigungsmaterial geliefert
Hinweis

Erhältlich in 100 mm oder 200 mm inkl. Kraftabsorber und Befestigungsmaterial

  • DIN EN 795:2012, A

  • DIN CEN/TS 16415:2013