Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock Seal Plastik XL Abdichtungsmanschette
Aus einem Guss - extra hohe Abdichtmanschette für Anschlagpunkte auf PVC-Dächern.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Speziell für Kunststoffdächer ist die hochwertige Abdichtmanschette ABS-LockSeal XL Plastic gedacht. Ihr besonderes Maß mit einer durchgehenden Länge von 300 mm ermöglicht es, die Manschette ohne zusätzliche Verlängerungen über die wasserführende Schicht zu bringen – das Produkt ist homogen aus einem Stück gefertigt und mit Schnittkerbungen für ein sauberes, gerades Einkürzen versehen. Passen Sie die Manschette in Schritten von 20 mm flexibel an das Dach an.
Der ABS-LockSeal XL Plastic ist in 2 Ausführungen für Stützen mit einem Durchmesser von 16 oder 42 mm erhältlich. Die Abdichtmanschetten sind damit passgenau auf den Einsatz mit Absturzsicherungen von ABS Safety abgestimmt und passen auf alle Seilsicherungssysteme und fast jeden Personenanschlagpunkt mit oder ohne Stützenverstärkung.
Der grundsätzlich mitgelieferte Schrumpfschlauch ist dem jeweiligen Stützendurchmesser angepasst. Zum Lieferumfang des ABS-LockSeal XL Plastic für Stützen mit 16 mm Ø gehört ein 100 mm langer Schlauch. In der Variante für Stützrohre mit 42 mm Ø ist ein 150 mm langer Schlauch beigefügt.
- Höheres Maß mit 300 mm Länge
- Schnittkerben jede 20 mm für saubere Kürzung
- Inkl. Schrumpfschlauch
- Tellerdurchmesser Ø 22 cm
- Geeignet für PVC-, PP- und PE-Dächer
- Geeignet für Stützen mit 16, 24 oder 42 mm Ø
Der Teller (Ø 22 cm) des ABS-LockSeal XL Plastic wird einfach von oben auf den jeweiligen Anschlagpunkt oder die entsprechende Systemstütze gesetzt und mit dem PVC-Untergrund verklebt. Am oberen Ende erfolgt die Abdichtung unkompliziert durch einen Schrumpfschlauch – mit einer Heißluftpistole oder ähnlichem Werkzeug erhitzt, zieht sich der Schlauch fest um Manschettenende und Stütze.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!