Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Der Schrumpfschlauch für Stützen von Anschlagpunkten (∅ 24 mm) ist in 3 Längen verfügbar (300, 600 oder 1200 mm) und wird individuell gekürzt
- Mit einer Heißluftpistole wird der Schlauch erhitzt und zieht sich dann um Abdichtmanschette und Sekurant
- Der ABS-LockSeal Schrumpfschlauch dient zur Verlängerung der ABS LockSeal Abdichtmanschetten z. B. für den Einsatz bei Umkehrdächern
- Zum Schrumpfen des Schlauches wird eine Wärmequelle (z. B. Heißluftpistole) benötigt
- Nachdem der Schrumpfschlauch angebracht wurde, zieht sich dieser beim Erhitzen um die Stütze und die Abdichtmanschette zusammen, sodass die Dampfsperre wieder vollständig hergestellt ist und somit keine Feuchtigkeit in das Bauteil eindringen kann
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!