Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Care Metallschrank
ABS Care Plus - Aufbewahrung für Ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Direkte Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder verdrehte Gurte können Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) schaden und lassen Auffanggurt und Co. vorzeitig altern.
Optimal aufbewahrt ist Ihre Ausrüstung in unserem Metallschrank ABS Care Plus. Er bietet ausreichend Platz (650 x 400 x 350 mm) für die schonende Aufbewahrung eines PSA-Sets inklusive Zubehör wie Helm, temporärere Sicherungsseile etc.
- Zur Verwahrung von PSAgA
- 650 x 400 x 350 mm
- Inkl. 2 Schlüssel
Der Metallschrank wird an der Wand befestigt und ist in auffallendem Rot lackiert. Der Hinweis "PSA benutzen" ist als Piktogramm groß auf der Vorderseite angebracht. Verriegelt wird die Schranktüre mit einem Zylinderschloss, 2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!