Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
AGR Druckbecherpistole
Spezial Druckbecherpistole für die Anwendung mit dem 925 AGR System Reiniger. Der HD-PE Druckbecher sorgt für sicheren Einsatz der Reinigungschemie. Mit der eigens für die Anwendung entwickelten 5 mm AGR Sonde erreicht man auch Verschmutzungen in schwierigen Bauteil-Geometrien.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sorgt für optimales Schaumergebnis (XFoam Technology)
- HD-PE Druckbecher für sicheren Einsatz der Reinigungschemie
- Inkl. 5 mm AGR Sonde
- Ausgelegt für max. 6 bar Eingangsdruck
- Zur Reinigung von größeren Bauteilen im Ansaug- und Abgasbereich.
Unbedingt Service Information SI 925 beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!