Amo®-Max Sortiment Koffer Systemkoffer 8.4.2
Amo<SUP>®</SUP>-Max Sortiment Koffer Systemkoffer 8.4.2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/dWLYDazNjP0

Amo<SUP>®</SUP>-Max Sortiment Koffer Systemkoffer 8.4.2 - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Amo®-Max Sortiment Koffer Systemkoffer 8.4.2

Vielseitige Abstandsmontage für nahezu alle Lastbereiche und Untergründe
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
Vorteile:


  • Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund kombiniert werden kann

  • Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben

  • Das Amo-Max-System ist demontierbar


Eigenschaften:


  • Hochwertiges Aluminium (AlMgSiF 28)

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA6)

  • Polyamid PA6 ist schlagzäh, abriebfest und schwingungsdämpfend

  • Polyamid PA6 zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegen Öle

  • und Fette aus

  • Polyamid PA6 ist temperaturbeständig von –30°C bis +100°C

  • Amo-Max ist beständig gegen Verrottung

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage
Hinweis

Aludistanzhülsen nicht im Lieferumfang enthalten