Abstandsmontage AMO®-light
Abstandsmontage AMO<SUP>®</SUP>-light - 1
Abstandsmontage AMO<SUP>®</SUP>-light - 2
Abstandsmontage AMO<SUP>®</SUP>-light - 3
Abstandsmontage AMO<SUP>®</SUP>-light - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontage AMO®-light

Zur Befestigung leichter Lasten an gedämmten Fassaden. Innovative Konstruktion mit im Schraubenschaft integriertem Nylondübel

  • Bohrernenndurchmesser: 10 mm
  • Bohrlochtiefe: 80 mm
  • Innenantrieb: AW40
  • Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser: 4 mm, Einschraubtiefe: 16 - 26 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Senkkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Setztiefe Länge Befestigungshöhe max. in Vollstein Befestigungshöhe max. in Lochstein Anzahl VE
Preis/VE
0912810617
70 mm 200 mm 130 mm 130 mm
50 St.
0912810619
60 mm 260 mm 200 mm 200 mm
50 St.
0912810613
70 mm 115 mm 45 mm 45 mm
50 St.
0912810614
70 mm 135 mm 65 mm 65 mm
50 St.
0912810618
70 mm 230 mm 160 mm 160 mm
50 St.
0912810615
70 mm 160 mm 90 mm 90 mm
50 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Geringere Kosten, da Schraube und Dübel im Set geliefert werden



Geringerer Montageaufwand dank schnellem Setzvorgang



Sofort belastbar – keine Wartezeiten



AMO-Light-Schraube


Kunststoffdübel im Schraubenschaft aus hochwertigem Polyamid (Nylon)



Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10


  • Spreizt in vier Richtungen

  • Sehr starke Verdrehsicherung

  • Aus hochwertigem Polyamid (Nylon)


Das Anbauteil wird durch Eindrehen einer 4er Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde) in den Kunststoffdübel im Schraubenschaft befestigt (der Kunststoffdübel befindet sich im Schraubenschaft)



Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

Hinweis

Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)


Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen