ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Holzbauschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube

Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.

  • Kopfform: Scheibenkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Spitzenform: Spitze mit Gegengewinde
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 62 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0184010100
10 mm 100 mm 60 mm 25 mm
50 St.
0184010120
10 mm 120 mm 80 mm 25 mm
50 St.
0184010140
10 mm 140 mm 80 mm 25 mm
50 St.
0184010180
10 mm 180 mm 100 mm 25 mm
50 St.
0184010200
10 mm 200 mm 100 mm 25 mm
50 St.
0184010220
10 mm 220 mm 100 mm 25 mm
50 St.
0184010240
10 mm 240 mm 100 mm 25 mm
50 St.
0184010260
10 mm 260 mm 100 mm 25 mm
50 St.
0184010280
10 mm 280 mm 100 mm 25 mm
50 St.
0184010300
10 mm 300 mm 100 mm 25 mm
50 St.
0184010320
10 mm 320 mm 120 mm 25 mm
50 St.
0184010340
10 mm 340 mm 120 mm 25 mm
50 St.
0184010360
10 mm 360 mm 120 mm 25 mm
50 St.
0184010380
10 mm 380 mm 120 mm 25 mm
50 St.
0184010400
10 mm 400 mm 120 mm 25 mm
50 St.
0184006160
6 mm 160 mm 70 mm 14 mm
100 St.
018400880
8 mm 80 mm 50 mm 22 mm
50 St.
018400660
6 mm 60 mm 37 mm 14 mm
100 St.
0184006120
6 mm 120 mm 70 mm 14 mm
100 St.
018400680
6 mm 80 mm 50 mm 14 mm
100 St.
0184006100
6 mm 100 mm 60 mm 14 mm
100 St.
0184006140
6 mm 140 mm 70 mm 14 mm
100 St.
0184008100
8 mm 100 mm 60 mm 22 mm
50 St.
0184008120
8 mm 120 mm 80 mm 22 mm
50 St.
0184008140
8 mm 140 mm 80 mm 22 mm
50 St.
0184008160
8 mm 160 mm 80 mm 22 mm
50 St.
0184008180
8 mm 180 mm 80 mm 22 mm
50 St.
0184008200
8 mm 200 mm 80 mm 22 mm
50 St.
0184008220
8 mm 220 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184008240
8 mm 240 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184008260
8 mm 260 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184008280
8 mm 280 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184008300
8 mm 300 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184012220
12 mm 220 mm 120 mm 29 mm
25 St.
0184012300
12 mm 300 mm 120 mm 29 mm
25 St.
0184012320
12 mm 320 mm 120 mm 29 mm
25 St.
0184012380
12 mm 380 mm 145 mm 29 mm
25 St.
0184012400
12 mm 400 mm 145 mm 29 mm
25 St.
0184012440
12 mm 440 mm 145 mm 29 mm
25 St.
0184012480
12 mm 480 mm 145 mm 29 mm
25 St.
0184012520
12 mm 520 mm 145 mm 29 mm
25 St.
0184006200
6 mm 200 mm 70 mm 14 mm
100 St.
0184008320
8 mm 320 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184008340
8 mm 340 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184008360
8 mm 360 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184008380
8 mm 380 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184008400
8 mm 400 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184008480
8 mm 480 mm 100 mm 22 mm
25 St.
0184008440
8 mm 440 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184008520
8 mm 520 mm 100 mm 22 mm
25 St.
0184008420
8 mm 420 mm 100 mm 22 mm
50 St.
0184008460
8 mm 460 mm 100 mm 22 mm
25 St.
0184008500
8 mm 500 mm 100 mm 22 mm
25 St.
0184008540
8 mm 540 mm 100 mm 22 mm
25 St.
0184008560
8 mm 560 mm 100 mm 22 mm
25 St.
0184010420
10 mm 420 mm 120 mm 25 mm
25 St.
0184010440
10 mm 440 mm 120 mm 25 mm
25 St.
0184010460
10 mm 460 mm 120 mm 25 mm
25 St.
0184010480
10 mm 480 mm 120 mm 25 mm
25 St.
0184010500
10 mm 500 mm 120 mm 25 mm
25 St.
0184005100
5 mm 100 mm 52 mm 12 mm
100 St.
018400560
5 mm 60 mm 37 mm 12 mm
100 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stahl gehärtet, verzinkt, blau passiviert, Teilgewinde, großer Scheibenkopf, AW-Antrieb, Gegengewinde



Verbindet das Holz - statt es zu spalten


Untergründe:


Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB und Spanplatte.



Großer Scheibenkopf


  • Sehr hohe Kopfdurchdurchswiderstand bzw. Zusammenzug

AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 3 Bitgrößen für die Durchmesser 5,0 bis 12,0 mm

Schaftfräser - der „Hilfsmotor“ für geringeren Kraftaufwand


  • Verringerung des Einschraub- und des Kopfversenkmomentes um ca 20%, vor allem bei langen Schrauben

  • Schonung der Einschraubwerkzeuge

  • Ab Ø = 5 mm, L = 70 mm

Asymmetrisches Grobganggewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben-30 % Zeitersparnis beim Verarbeiten

Spitze


  • Punktgenaues Ansetzen durch 34° Spitze

Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden
Hinweis

Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.