ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 1
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 2
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 3
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 4
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 5
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 6
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 7
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 8
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 9
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 10
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 11
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 12
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 13
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 14
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 15
ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf - 16

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY 4 COMBI T Transportankerschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Sechskantkopf

Spezielle Transportankerschraube mit schaftverstärktem Schraubenkopf zur spielreduzierten, sicheren Einhängung in den abgestimmten Kugelkopfanker für den Transport von Holzelementen aus Nadelholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder Brettsperrholz

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Flexible Montage mit hoher Kraftübertragung und passgenauem Sitz in Metallanschlüssen


  • Kombination aus 6-kant-Kopf und RW-Antrieb mit verstärktem Schaftansatz


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis

Bitte beachten Sie bei der Planung und Anwendung die zu Verfügung stehenden Gutachten, Verarbeitungshinweise und Lasttabellen. Diese stehen Ihnen unter www.wuerth.de/assy zur Verfügung.

Zulassung gemäß ETA-11/0190

  • Die Tragfähigkeit des Transportankers in Verbindung mit der ASSY 4 KOMBI T Transportankerschraube muss vor jedem Transportvorgang gemäß Prüfbericht / Gutachtliche Stellungnahme geprüft werden und ist separat nachzuweisen

  • Es sind die Vorgaben der ETA 11/0190 und der Gutachterlichen Stellungnahme zur Verwendung der Schraube als Transportschraube zu beachten