ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

  • Kopfform: Senkfrästaschenkopf
  • Kopfdetails: Frästaschen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Spitzenform: Spitze mit Kuppenfräser
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 101 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0190160240
6 mm 240 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0190160260
6 mm 260 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0190160280
6 mm 280 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0190160300
6 mm 300 mm 70 mm 12 mm
100 St.
019016040
6 mm 40 mm 24 mm 12 mm
250 St.
019016050
6 mm 50 mm 32 mm 12 mm
250 St.
019016060
6 mm 60 mm 37 mm 12 mm
200 St.
019016070
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm
200 St.
019016080
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm
100 St.
019016090
6 mm 90 mm 50 mm 12 mm
100 St.
0190180460
8 mm 460 mm 100 mm 15 mm
50 St.
0190180540
8 mm 540 mm 100 mm 15 mm
50 St.
0190180420
8 mm 420 mm 100 mm 15 mm
50 St.
0190180500
8 mm 500 mm 100 mm 15 mm
50 St.
019018060
8 mm 60 mm 40 mm 15 mm
75 St.
0190180100
8 mm 100 mm 60 mm 15 mm
75 St.
0190180120
8 mm 120 mm 80 mm 15 mm
75 St.
0190180140
8 mm 140 mm 80 mm 15 mm
75 St.
0190180160
8 mm 160 mm 80 mm 15 mm
75 St.
0190180180
8 mm 180 mm 80 mm 15 mm
75 St.
0190180200
8 mm 200 mm 80 mm 15 mm
75 St.
0190180220
8 mm 220 mm 100 mm 15 mm
75 St.
0190180240
8 mm 240 mm 100 mm 15 mm
75 St.
0190180260
8 mm 260 mm 100 mm 15 mm
75 St.
0190180280
8 mm 280 mm 100 mm 15 mm
75 St.
0190180300
8 mm 300 mm 100 mm 15 mm
75 St.
0190180320
8 mm 320 mm 100 mm 15 mm
100 St.
0190180340
8 mm 340 mm 100 mm 15 mm
100 St.
0190180360
8 mm 360 mm 100 mm 15 mm
100 St.
0190180380
8 mm 380 mm 100 mm 15 mm
100 St.
0190180400
8 mm 400 mm 100 mm 15 mm
100 St.
019018080
8 mm 80 mm 50 mm 15 mm
75 St.
0190110100
10 mm 100 mm 60 mm 18,5 mm
50 St.
0190110120
10 mm 120 mm 80 mm 18,5 mm
50 St.
0190110140
10 mm 140 mm 80 mm 18,5 mm
50 St.
0190110160
10 mm 160 mm 100 mm 18,5 mm
50 St.
0190110180
10 mm 180 mm 100 mm 18,5 mm
50 St.
0190110200
10 mm 200 mm 100 mm 18,5 mm
50 St.
0190110220
10 mm 220 mm 100 mm 18,5 mm
50 St.
0190110240
10 mm 240 mm 100 mm 18,5 mm
50 St.
0190110260
10 mm 260 mm 100 mm 18,5 mm
50 St.
0190110280
10 mm 280 mm 100 mm 18,5 mm
50 St.
0190110300
10 mm 300 mm 100 mm 18,5 mm
50 St.
0190110320
10 mm 320 mm 120 mm 18,5 mm
50 St.
0190110340
10 mm 340 mm 120 mm 18,5 mm
50 St.
0190110360
10 mm 360 mm 120 mm 18,5 mm
50 St.
0190110380
10 mm 380 mm 120 mm 18,5 mm
50 St.
0190110400
10 mm 400 mm 120 mm 18,5 mm
50 St.
019011080
10 mm 80 mm 50 mm 18,5 mm
50 St.
019013020
3 mm 20 mm 12 mm 5,9 mm
1000 St.
019013025
3 mm 25 mm 17 mm 5,9 mm
1000 St.
019013030
3 mm 30 mm 17 mm 5,9 mm
1000 St.
019013035
3 mm 35 mm 22 mm 5,9 mm
1000 St.
019013040
3 mm 40 mm 25 mm 5,9 mm
500 St.
019013520
3,5 mm 20 mm 12 mm 7 mm
1000 St.
019013525
3,5 mm 25 mm 17 mm 7 mm
1000 St.
019013530
3,5 mm 30 mm 18 mm 7 mm
1000 St.
019013535
3,5 mm 35 mm 21 mm 7 mm
1000 St.
019013540
3,5 mm 40 mm 25 mm 7 mm
500 St.
019013545
3,5 mm 45 mm 30 mm 7 mm
500 St.
019013550
3,5 mm 50 mm 30 mm 7 mm
500 St.
019014020
4 mm 20 mm 12 mm 8 mm
1000 St.
019014025
4 mm 25 mm 18 mm 8 mm
1000 St.
019014030
4 mm 30 mm 18 mm 8 mm
500 St.
019014035
4 mm 35 mm 21 mm 8 mm
500 St.
019014040
4 mm 40 mm 24 mm 8 mm
500 St.
019014045
4 mm 45 mm 29 mm 8 mm
500 St.
019014050
4 mm 50 mm 33 mm 8 mm
500 St.
019014055
4 mm 55 mm 34 mm 8 mm
250 St.
019014060
4 mm 60 mm 34 mm 8 mm
250 St.
019014070
4 mm 70 mm 34 mm 8 mm
200 St.
019014535
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,9 mm
500 St.
019014540
4,5 mm 40 mm 26 mm 8,9 mm
500 St.
019014545
4,5 mm 45 mm 26 mm 8,9 mm
500 St.
019014550
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,9 mm
250 St.
019014560
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,9 mm
250 St.
019014570
4,5 mm 70 mm 38 mm 8,9 mm
200 St.
019014580
4,5 mm 80 mm 43 mm 8,9 mm
200 St.
0190150100
5 mm 100 mm 52 mm 9,6 mm
100 St.
0190150110
5 mm 110 mm 52 mm 9,6 mm
100 St.
0190150120
5 mm 120 mm 62 mm 9,6 mm
100 St.
019015030
5 mm 30 mm 20 mm 9,6 mm
500 St.
019015035
5 mm 35 mm 20 mm 9,6 mm
500 St.
019015040
5 mm 40 mm 25 mm 9,6 mm
500 St.
019015045
5 mm 45 mm 30 mm 9,6 mm
250 St.
019015050
5 mm 50 mm 30 mm 9,6 mm
250 St.
019015055
5 mm 55 mm 32 mm 9,6 mm
250 St.
019015060
5 mm 60 mm 37 mm 9,6 mm
250 St.
019015070
5 mm 70 mm 42 mm 9,6 mm
200 St.
019015080
5 mm 80 mm 42 mm 9,6 mm
100 St.
019015090
5 mm 90 mm 47 mm 9,6 mm
100 St.
0190160100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm
100 St.
0190160110
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0190160120
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0190160130
6 mm 130 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0190160140
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0190160150
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0190160160
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0190160180
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0190160200
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0190160220
6 mm 220 mm 70 mm 12 mm
100 St.
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Deutliche Reduzierung des Kraftaufwandes beim Eindrehen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung beim Eintauchen des Schaftes durch verdrängendfräsende Wirkung des Schaftfräsers

  • Minimiertes Risiko eines Schraubenabbruches aufgrund hohem Bruchdrehmoment

  • Geringes Verletzungsrisiko durch abstehende Metallspäne durch die Integration des Schaftfräsers in das Gewinde

  • Hohe Schonung der Verarbeitungswerkzeuge


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten