ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf
ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf - 1
ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf - 2
ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf - 3
ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf - 4
ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf - 5
ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf - 6
ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf - 7
ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf - 8
ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf - 9
ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY 4 Isotop Dachbauschraube Stahl verzinkt Doppelgewinde Zylinderkopf

Spezielle Doppelgewindeschraube ideal zur Befestigung von Aufdachdämmungen und Fassadenbefestigungen mit druckweichen oder druckfesten Dämmstoffen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Unauffällige Befestigung von Holzbauteilen


  • Kleiner Kopfdurchmesser für eine unauffällige Befestigung

  • Geringe Spaltwirkung bei der Versenkung des Schraubenkopfes


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Ideal für biegeweiche Belastungen, wie z.B. Aufsparrendämmungen


  • Überbrückung von nicht tragenden Zwischenräumen
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten