ASSY® 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf

Teilgewindeschraube mit großem Scheiben- bzw. Tellerkopf für Holz-Holz-Befestigung im konstruktiven Holzbau die zusammengezogen werden müssen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

  • Kopfform: Scheibenkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Spitzenform: Spitze mit Kuppenfräser
  • Spitzenwinkel: 34 Grad
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 86 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0177350100
5 mm 100 mm 52 mm 12 mm
100 St.
0177350110
5 mm 110 mm 52 mm 12 mm
100 St.
0177350120
5 mm 120 mm 62 mm 12 mm
100 St.
017735030
5 mm 30 mm 20 mm 12 mm
100 St.
017735035
5 mm 35 mm 20 mm 12 mm
100 St.
017735045
5 mm 45 mm 30 mm 12 mm
100 St.
017735050
5 mm 50 mm 30 mm 12 mm
100 St.
017735060
5 mm 60 mm 37 mm 12 mm
100 St.
017735070
5 mm 70 mm 42 mm 12 mm
100 St.
017735080
5 mm 80 mm 42 mm 12 mm
100 St.
017735090
5 mm 90 mm 47 mm 12 mm
100 St.
0177360100
6 mm 100 mm 60 mm 14 mm
100 St.
0177360120
6 mm 120 mm 70 mm 14 mm
100 St.
0177360140
6 mm 140 mm 70 mm 14 mm
100 St.
0177360160
6 mm 160 mm 70 mm 14 mm
100 St.
0177360180
6 mm 180 mm 70 mm 14 mm
100 St.
0177360200
6 mm 200 mm 70 mm 14 mm
100 St.
0177360240
6 mm 240 mm 70 mm 14 mm
100 St.
0177360260
6 mm 260 mm 70 mm 14 mm
100 St.
0177360280
6 mm 280 mm 70 mm 14 mm
100 St.
0177360300
6 mm 300 mm 70 mm 14 mm
100 St.
017736060
6 mm 60 mm 37 mm 14 mm
100 St.
017736070
6 mm 70 mm 42 mm 14 mm
100 St.
017736080
6 mm 80 mm 50 mm 14 mm
100 St.
017736090
6 mm 90 mm 50 mm 14 mm
100 St.
0177380100
8 mm 100 mm 60 mm 22,1 mm
50 St.
0177380120
8 mm 120 mm 80 mm 22,1 mm
50 St.
0177380140
8 mm 140 mm 80 mm 22,1 mm
50 St.
0177380160
8 mm 160 mm 80 mm 22,1 mm
50 St.
0177380180
8 mm 180 mm 80 mm 22,1 mm
50 St.
0177380200
8 mm 200 mm 80 mm 22,1 mm
50 St.
0177380220
8 mm 220 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380240
8 mm 240 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380260
8 mm 260 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380280
8 mm 280 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380300
8 mm 300 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380320
8 mm 320 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380340
8 mm 340 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380360
8 mm 360 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380380
8 mm 380 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380400
8 mm 400 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380420
8 mm 420 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380440
8 mm 440 mm 100 mm 22,1 mm
50 St.
0177380460
8 mm 460 mm 100 mm 22,1 mm
25 St.
0177380480
8 mm 480 mm 100 mm 22,1 mm
25 St.
0177380500
8 mm 500 mm 100 mm 22,1 mm
25 St.
0177380520
8 mm 520 mm 100 mm 22,1 mm
25 St.
0177380540
8 mm 540 mm 100 mm 22,1 mm
25 St.
0177380560
8 mm 560 mm 100 mm 22,1 mm
25 St.
017738080
8 mm 80 mm 50 mm 22,1 mm
50 St.
0177310100
10 mm 100 mm 60 mm 25,2 mm
50 St.
0177310120
10 mm 120 mm 80 mm 25,2 mm
50 St.
0177310140
10 mm 140 mm 80 mm 25,2 mm
50 St.
0177310160
10 mm 160 mm 100 mm 25,2 mm
50 St.
0177310180
10 mm 180 mm 100 mm 25,2 mm
50 St.
0177310200
10 mm 200 mm 100 mm 25,2 mm
50 St.
0177310220
10 mm 220 mm 100 mm 25,2 mm
50 St.
0177310240
10 mm 240 mm 100 mm 25,2 mm
50 St.
0177310260
10 mm 260 mm 100 mm 25,2 mm
50 St.
0177310280
10 mm 280 mm 100 mm 25,2 mm
50 St.
0177310300
10 mm 300 mm 100 mm 25,2 mm
50 St.
0177310320
10 mm 320 mm 120 mm 25,2 mm
50 St.
0177310340
10 mm 340 mm 120 mm 25,2 mm
50 St.
0177310360
10 mm 360 mm 120 mm 25,2 mm
50 St.
0177310380
10 mm 380 mm 120 mm 25,2 mm
50 St.
0177310400
10 mm 400 mm 120 mm 25,2 mm
50 St.
0177310420
10 mm 420 mm 120 mm 25,2 mm
25 St.
0177310440
10 mm 440 mm 120 mm 25,2 mm
25 St.
0177310460
10 mm 460 mm 120 mm 25,2 mm
25 St.
0177310480
10 mm 480 mm 120 mm 25,2 mm
25 St.
0177310500
10 mm 500 mm 120 mm 25,2 mm
25 St.
0177312200
12 mm 200 mm 100 mm 29,4 mm
25 St.
0177312220
12 mm 220 mm 120 mm 29,4 mm
25 St.
0177312240
12 mm 240 mm 120 mm 29,4 mm
25 St.
0177312260
12 mm 260 mm 120 mm 29,4 mm
25 St.
0177312280
12 mm 280 mm 120 mm 29,4 mm
25 St.
0177312300
12 mm 300 mm 120 mm 29,4 mm
25 St.
0177312320
12 mm 320 mm 120 mm 29,4 mm
25 St.
0177312340
12 mm 340 mm 120 mm 29,4 mm
25 St.
0177312360
12 mm 360 mm 120 mm 29,4 mm
25 St.
0177312380
12 mm 380 mm 145 mm 29,4 mm
25 St.
0177312400
12 mm 400 mm 145 mm 29,4 mm
25 St.
0177312440
12 mm 440 mm 145 mm 29,4 mm
25 St.
0177312480
12 mm 480 mm 145 mm 29,4 mm
25 St.
0177312520
12 mm 520 mm 145 mm 29,4 mm
25 St.
017738060
8 mm 60 mm 50 mm 22,1 mm
50 St.
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschöner, auf dem Holz aufliegender Schraubenanschluss


  • Sehr hohe Kopfdurchzugswerte und starker Zusammenzug zweier Holzbauteile durch den großen Kopfdurchmesser


Deutliche Reduzierung des Kraftaufwandes beim Eindrehen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung beim Eintauchen des Schaftes durch verdrängend-fräsende Wirkung des Schaftfräsers

  • Minimiertes Risiko eines Schraubenabbruches aufgrund hohem Bruchdrehmoment

  • Geringes Verletzungsrisiko durch abstehende Metallspäne durch die Integration des Schaftfräsers in das Gewinde

  • Hohe Schonung der Verarbeitungswerkzeuge


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 WH oder ASSY 4 A2 BP Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten