Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ASSY® 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 1 ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 2 ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 3 ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 4 ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 5 ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 6 ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 7 ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 8 ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 9 ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Zs07dtogkOc

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 WH Pfostenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf

Vollgewindeschraube mit großem Scheibenkopf zur Befestigung von Metallteilen oder dünnen Sperrholzplatten im Verpackungsbereich in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschöner, auf dem Holz aufliegender Schraubenanschluss


  • Sehr hohe Kopfdurchzugswerte und starker Zusammenzug zweier Holzbauteile durch den großen Kopfdurchmesser


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 WH oder ASSY 4 A2 BP Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten