Spenglerdichtschraube Color
Spenglerdichtschraube Color - 1
Spenglerdichtschraube Color - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spenglerdichtschraube Color

Hochwertige 2K-Lack Beschichtung, abriebsfest und witterungsbeständig

  • Nenndurchmesser: 4,5 mm
  • Scheibendurchmesser: 15 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Werkstoff Scheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Scheibe: Lackiert
  • Werkstoff Dichtscheibe: EPDM
  • Innenantrieb: AW20

Artikelbeschreibung lesen

In 67 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge Oberfläche Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0238800045
45 mm 28 mm Lackiert Reinweiß
100 St.
0238800035
35 mm 21 mm Lackiert Reinweiß
100 St.
0238802025
25 mm 17 mm Lackiert Tiefschwarz
100 St.
0238803025
25 mm 17 mm Lackiert Rotbraun
100 St.
0238802035
35 mm 21 mm Blank Tiefschwarz
100 St.
0238803035
35 mm 21 mm Lackiert Rotbraun
100 St.
0238803045
45 mm 28 mm Lackiert Rotbraun
100 St.
0238012045
45 mm 28 mm Blank Kupferbraun
200 St.
0238011035
35 mm 21 mm Blank Sepiabraun
200 St.
0238013035
35 mm 21 mm Blank Grauweiß
200 St.
0238013025
25 mm 17 mm Blank Grauweiß
200 St.
0238013045
45 mm 28 mm Blank Grauweiß
200 St.
0238013100
100 mm 70 mm Blank Grauweiß
50 St.
0238012025
25 mm 17 mm Blank Kupferbraun
200 St.
0238014035
35 mm 21 mm Blank Anthrazitgrau RAL 7016
200 St.
0238012035
35 mm 21 mm Blank Kupferbraun
200 St.
0238016035
35 mm 21 mm Blank Testa di Moro
200 St.
0238016045
45 mm 28 mm Blank Testa di Moro
200 St.
0238015045
45 mm 28 mm Blank Braungrau RAL 7013
200 St.
0238015025
25 mm 17 mm Blank Braungrau RAL 7013
200 St.
0238016025
25 mm 17 mm Blank Testa di Moro
200 St.
0238014045
45 mm 28 mm Blank Anthrazitgrau RAL 7016
200 St.
0238018025
25 mm 17 mm Blank Moosgrün
200 St.
0238015100
100 mm 70 mm Blank Braungrau RAL 7013
50 St.
0238015035
35 mm 21 mm Blank Braungrau RAL 7013
200 St.
0238019045
45 mm 28 mm Blank Oxidrot
200 St.
0238019025
25 mm 17 mm Blank Oxidrot
200 St.
0238018045
45 mm 28 mm Blank Moosgrün
200 St.
0238018035
35 mm 21 mm Blank Moosgrün
200 St.
0238019080
80 mm 43 mm Blank Oxidrot
100 St.
0238802045
45 mm 28 mm Lackiert Tiefschwarz
100 St.
0238019035
35 mm 21 mm Blank Oxidrot
200 St.
0238020035
35 mm 21 mm Blank Verkehrsgrau
200 St.
0238021045
45 mm 28 mm Blank Weißaluminium
200 St.
0238020045
45 mm 28 mm Blank Verkehrsgrau
200 St.
0238020025
25 mm 17 mm Blank Verkehrsgrau
200 St.
0238021035
35 mm 21 mm Blank Weißaluminium
200 St.
0238014025
25 mm 17 mm Blank Anthrazitgrau RAL 7016
200 St.
0238015120
120 mm 70 mm Blank Braungrau RAL 7013
50 St.
0238011045
45 mm 28 mm Blank Sepiabraun
200 St.
0238022045
45 mm 28 mm Blank Mausgrau
200 St.
0238022025
25 mm 17 mm Blank Mausgrau
200 St.
0238022035
35 mm 21 mm Blank Mausgrau
200 St.
0238014100
100 mm 70 mm Blank Anthrazitgrau RAL 7016
50 St.
0238021025
25 mm 17 mm Blank Weißaluminium
200 St.
0238012100
100 mm 70 mm Blank Kupferbraun
50 St.
0238013080
80 mm 43 mm Blank Grauweiß
100 St.
0238014080
80 mm 43 mm Blank Anthrazitgrau RAL 7016
100 St.
0238015080
80 mm 43 mm Blank Braungrau RAL 7013
100 St.
0238016080
80 mm 43 mm Blank Testa di Moro
100 St.
0238018080
80 mm 43 mm Blank Moosgrün
100 St.
0238014120
120 mm 70 mm Blank Anthrazitgrau RAL 7016
50 St.
0238012080
80 mm 43 mm Blank Kupferbraun
100 St.
0238013060
60 mm 43 mm Blank Grauweiß
100 St.
0238014060
60 mm 43 mm Blank Anthrazitgrau RAL 7016
100 St.
0238015060
60 mm 43 mm Blank Braungrau RAL 7013
100 St.
0238016060
60 mm 43 mm Blank Testa di Moro
100 St.
0238018060
60 mm 43 mm Blank Moosgrün
100 St.
0238019060
60 mm 43 mm Blank Oxidrot
100 St.
0238022060
60 mm 43 mm Blank Mausgrau
100 St.
0238023025
25 mm 17 mm Lackiert Graualuminium RAL 9007
200 St.
0238023035
35 mm 22 mm Lackiert Graualuminium RAL 9007
200 St.
0238023045
45 mm 28 mm Lackiert Graualuminium RAL 9007
200 St.
0238024045
45 mm 45 mm Blank Verkehrsgrau B RAL 7043
200 St.
0238024035
35 mm 35 mm Blank Verkehrsgrau B RAL 7043
200 St.
0238024025
25 mm 25 mm Blank Verkehrsgrau B RAL 7043
200 St.
0238800025
25 mm 17 mm Lackiert Reinweiß
100 St.
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
  • Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtung

  • ASSY-Schraube

  • AW-Antrieb
Hinweis

Die Farben können aus fertigungstechnischen Gründen geringfügig vom Originalton abweichen.