ASSY® FBS Stahl DSP AW
ASSY<SUP>® </SUP>FBS Stahl DSP AW - 1
ASSY<SUP>® </SUP>FBS Stahl DSP AW - 2
ASSY<SUP>® </SUP>FBS Stahl DSP AW - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® FBS Stahl DSP AW

Die ASSY Schraube für sämtliche Beschläge im Holzfensterbau bzw. Möbelbau.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • DVO blau

  • Ohne Bohrspitze

  • Kopf = ~ 7 mm Dm

  • 75° Senkkopf

  • Ohne Bremsrippen. Überdrehmoment bei Schraubautomaten abstimmen!

  • Spitze 20°

  • Auf Fremdteile sortiert


* DVO blau:


Korrosionsbeständigkeit nach DIN 500 2155


Am Kopf: Bis Weißrost mind. 144 Std


Bis Rotrost mind. 264 Std