Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY® FBS Stahl DSP AW
Die ASSY Schraube für sämtliche Beschläge im Holzfensterbau bzw. Möbelbau.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- DVO blau
- Ohne Bohrspitze
- Kopf = ~ 7 mm Dm
- 75° Senkkopf
- Ohne Bremsrippen. Überdrehmoment bei Schraubautomaten abstimmen!
- Spitze 20°
- Auf Fremdteile sortiert
* DVO blau:
Korrosionsbeständigkeit nach DIN 500 2155
Am Kopf: Bis Weißrost mind. 144 Std
Bis Rotrost mind. 264 Std
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!