Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ASSY®plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 Schwarz Teilgewinde Top Head
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 Schwarz Teilgewinde Top Head  - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 Schwarz Teilgewinde Top Head  - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 Schwarz Teilgewinde Top Head  - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 Schwarz Teilgewinde Top Head  - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 Schwarz Teilgewinde Top Head  - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 Schwarz Teilgewinde Top Head  - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 Schwarz Teilgewinde Top Head  - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 Schwarz Teilgewinde Top Head  - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 Schwarz Teilgewinde Top Head  - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus 4 A2 TH Glasleistenschraube Edelstahl A2 Schwarz Teilgewinde Top Head

Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder Fußleisten im dauerhaft bewitterten Außenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Leichtes Versenken in Laub- und Nadelholz


  • Optisch ansprechende Anschlüsse durch linsenförmige Kopfabrundung

  • Hohe Fräsleistung und Spanaufnahme für ein sauberes Versenken des Kopfes in Nadel-/Laubholz

  • Universell verwendbar in Holz- und Metallanschlüssen aufgrund integrierter Frästaschen in der Senkung des Kopfes

  • Kombinierbar mit 90°-Metallsenkungen


Maximale Verschraubungssicherheit


  • Asymmetrisches Einganggewinde

  • Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich


  • Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2

  • Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2

  • Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.

Schwarze Oberfläche


Trotz größter Sorgfalt bei der Oberflächenbeschichtung könnten durch die Verpackung, den Transport, die Verarbeitung oder anderer Faktoren, Abplatzungen oder kleine Fehlstellen an der schwarzen Oberfläche nicht ganz ausgeschlossen werden.


Diese Abplatzungen sind rein optische „Mängel“, die sich nicht auf die Korrosionsbeständigkeit der A2 Edelstahlschraube auswirken.


Reklamationen, die aus diesem optischen Mangel entstehen, können daher nicht anerkannt werden.