ASSY®plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 1 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 2 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 3 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 4 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 5 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 6 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 7 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 8 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 9 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 10 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 11
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/QoPnqW567Tg

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60° - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus 4 P CSMR 60 Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60°

Teilgewinde-Dielenschraube mit Unterkopfgewinde, kleinem 60° Senkfräskopf und hohem Zusammenzieheffekt zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von z.B. Nut-Feder Profilholzbrettern. Die Fixierung des Unterkopfgewindes unterbindet dabei möglich auftretende Knarz- und Quietschgeräusche bei Begehung des Bodens

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten


  • Kleiner 60°-Senkkopf und dadurch schmälerer Geometrie für die Anwendung in Falzen oder bei Nut-Feder Befestigungen

  • Verringerung der Spaltung des zu befestigenden Bauteils beim Eintauchen

  • Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten Fräskanten


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.