Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ASSY®plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 1 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 2 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 3 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 4 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 5 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 6 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 7 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 8 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 9 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/QoPnqW567Tg

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60° - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60°

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder Fußleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Formschöne unauffällige Befestigung von schmalen Holzbauteilen


  • Kleiner Schraubenkopf mit linsenförmiger Kopfabrundung für eine formschöne unauffällige Befestigung

  • Hochwirksame Fräskanten verhindern eine Spaltung schmaler Holzprofile


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.