ASSYplus FBS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSYplus FBS

Die Schraube für die Befestigung von Beschlägen am Holzfenster.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • AW 20 Antrieb

Ihr Vorteil:


Gute Kraftübertragung und eine Reduzierung des Bitverschleiß auch im Automateneinsatz.



  • Scharfes eingängiges asymmetrisches Gewinde

Ihr Vorteil:


Hohe Überdrehmomente und Auszugswerte.



  • Kunststoffgleitbeschichtung

Ihr Vorteil:


Geringes Einschraubdrehmoment.



  • 75° Senkkopf ø 7 mm

Ihr Vorteil:


Der Kopf lässt sich auch bei flachen Beschlägen sauber versenken.


Speziell bei Maco und Rottobeschläge. Von Maco getestet!



  • Bohrspitze

Ihr Vorteil:


Es wird ein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes verhindert.



  • Bremsrippen

Ihr Vorteil:


Beim Versenken des Kopfes im Beschlag wird das Überdrehmoment so stark erhöht, dass ein Überdrehen der Schraube insbesondere in weichen Hölzern vermieden wird.



  • blau passiviert (kein erhöhter Korrosionsschutz)

  • DVO blau*

  • Bohrspitze

  • Kopf = ~ 7 mm Dm

  • 75° Senkkopf

  • Ohne Bremsrippen

  • Überdrehmoment bei Schraubautomaten abstimmen!

  • Auf Fremdteile sortiert


* DVO blau:


Korrosionsbeständigkeit nach DIN 500 2155.


Am Kopf: Bis Weißrost mind. 144 Std.


Bis Rotrost mind. 264 Std.