Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenschraube ASSY® Plus Spezial
Galvanisch verzinkte Schraube mit Senkkopf, verkürzter Bohrspitze, AW-Schlitz und Fräsrippe
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zeitsparend
- Verkürzte Bohrspitze und ASSY-Gewinde garantieren schnelles Eindringen
- Durch den guten Halt zwischen Bit und Schraube können selbst lange Schrauben sicher gehalten werden
- Minimales Cam-Out
- Gute Kraftübertragung, da in dem AW-Bit das Beste einer Kreuzschlitz- und einer Tx-Schraube vereint ist
Stromsparend
- Das ASSY-Gewinde setzt den Eindringwiderstand herab und spart somit Energie, was die Laufzeiten von Batterien und Maschinen verlängert
Schöne Oberfläche
- Die Bohrspitze beugt einem Splittern des Holzes vor, wodurch eine schöne Oberfläche erzielt wird
- Senkkopf (60°) mit kleinem Durchmesser, wodurch die Schraube weniger auffällt
- Die Fräsrippen stellen sicher, dass die Schraube versenkt wird, wodurch ein schönes Ergebnis erzielt wird
- Ein asymmetrisches Gewinde stellt sicher, dass die Schraube nicht zu weit rein gedreht werden kann und sorgt für einen festen Verbund der Materialien
Die Bodenschrauben sind speziell für die Montage von Holzböden auf Balken gedacht, können aber auch für andere Verbund- und Schreinereiaufgaben eingesetzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!