Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Assy® plus Terrasse Alu Edelstahl A2 SeKo RW
Die ASSYplus Bohrschrauben sind optimal zur sichtbaren Befestigung von Terrassendielen auf dem Würth Terrassen Aluminiumprofil abgestimmt.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Edelstahl A2 Rostfrei ( Werkstoffnr. 1.4567)
Extreme Festigkeit
Der Rillenschaft sorgt für eine zusätzliche Festigkeit der Schraube, da austenitischer Edelstahl nicht härtbar ist.
Exaktes Ansetzen
Durch die Bohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar.
Bohrbereich der Spitze: Alu von 1,75 - 4,0 mm
Leichtes und sauberes Versenken
Der kleine Senkkopf lässt sich durch seinen geringen Durchmesser sehr leicht und sauber versenken. Die Unterkopffrästaschen nehmen abstehende Späne auf. Bei tropischen Harthölzern wird das Ansenken der Oberfäche empfohlen, da diese Hölzer sehr kurzspanig sind.
Die Terrassendielen müssen mit Bohrerdurchmesser 5,0 mm vorgebohrt werden.
RW®-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung
Dank des RW®-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.
Auswahl der Schraubenlänge mit Würth Alu Schiene:
47 mm für Belagstärke von 20 mm
52 mm für Belagstärke von 22-28 mm
57 mm für Belagstärke von 28-34 mm
62 mm für Belagstärke von 34-40 mm
Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären. Um einen ausreichenden Halt der Schraube im Aluminium zu gewährleisten, sollte die Wandstärke der Aluminium Profile 2,2 mm nicht unterschreiten.
Bei Verschraubung auf normalem Alu Profil muss eine Distanz von 8 mm berücksichtigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!