ASSY®plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf

Spezielle Vollgewindeschraube mit kleinem Zylinderkopf für hochtragende Holz-Holz Verbindungen oder Verstärkungen im konstruktiven Holzbau, bei denen zugleich geringe Rand- und Schraubenabstände benötigt werden, im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 54 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Anzahl VE
Preis/VE
0150010480
10 mm 480 mm 442 mm 442 mm
25 St.
0150010530
10 mm 530 mm 492 mm 492 mm
25 St.
0150010580
10 mm 580 mm 542 mm 542 mm
25 St.
0150010650
10 mm 650 mm 612 mm 612 mm
25 St.
0150010700
10 mm 700 mm 662 mm 662 mm
25 St.
0150010750
10 mm 750 mm 712 mm 712 mm
25 St.
0150010800
10 mm 800 mm 762 mm 762 mm
25 St.
0150006100
6 mm 100 mm 87 mm 87 mm
100 St.
0150006120
6 mm 120 mm 107 mm 107 mm
100 St.
0150006140
6 mm 140 mm 123 mm 123 mm
100 St.
0150006160
6 mm 160 mm 143 mm 143 mm
100 St.
0150006180
6 mm 180 mm 163 mm 163 mm
100 St.
0150006200
6 mm 200 mm 183 mm 183 mm
100 St.
0150006220
6 mm 220 mm 203 mm 203 mm
100 St.
0150006240
6 mm 240 mm 223 mm 223 mm
100 St.
0150006260
6 mm 260 mm 243 mm 243 mm
100 St.
0150006080
6 mm 80 mm 67 mm 67 mm
100 St.
0150008120
8 mm 120 mm 101 mm 101 mm
50 St.
0150008140
8 mm 140 mm 121 mm 121 mm
50 St.
0150008160
8 mm 160 mm 141 mm 141 mm
50 St.
0150008180
8 mm 180 mm 161 mm 161 mm
50 St.
0150008200
8 mm 200 mm 181 mm 181 mm
75 St.
0150008220
8 mm 220 mm 201 mm 201 mm
75 St.
0150008240
8 mm 240 mm 221 mm 221 mm
75 St.
0150008260
8 mm 260 mm 241 mm 241 mm
75 St.
0150008280
8 mm 280 mm 261 mm 261 mm
75 St.
0150008300
8 mm 300 mm 275 mm 275 mm
75 St.
0150008330
8 mm 330 mm 305 mm 305 mm
50 St.
0150008340
8 mm 340 mm 315 mm 315 mm
50 St.
0150008360
8 mm 360 mm 335 mm 335 mm
50 St.
0150008380
8 mm 380 mm 355 mm 355 mm
50 St.
0150008400
8 mm 400 mm 375 mm 375 mm
25 St.
0150008430
8 mm 430 mm 405 mm 405 mm
25 St.
0150008450
8 mm 450 mm 425 mm 425 mm
25 St.
0150008480
8 mm 480 mm 445 mm 445 mm
25 St.
0150008530
8 mm 530 mm 495 mm 495 mm
25 St.
0150008580
8 mm 580 mm 545 mm 545 mm
25 St.
0150010120
10 mm 120 mm 97 mm 97 mm
50 St.
0150010140
10 mm 140 mm 117 mm 117 mm
50 St.
0150010160
10 mm 160 mm 137 mm 137 mm
50 St.
0150010180
10 mm 180 mm 157 mm 157 mm
50 St.
0150010200
10 mm 200 mm 177 mm 177 mm
50 St.
0150010220
10 mm 220 mm 197 mm 197 mm
50 St.
0150010240
10 mm 240 mm 217 mm 217 mm
50 St.
0150010260
10 mm 260 mm 237 mm 237 mm
50 St.
0150010280
10 mm 280 mm 257 mm 257 mm
50 St.
0150010300
10 mm 300 mm 272 mm 272 mm
50 St.
0150010320
10 mm 320 mm 292 mm 292 mm
50 St.
0150010340
10 mm 340 mm 312 mm 312 mm
50 St.
0150010360
10 mm 360 mm 332 mm 332 mm
50 St.
0150010380
10 mm 380 mm 352 mm 352 mm
50 St.
0150010400
10 mm 400 mm 372 mm 372 mm
50 St.
0150010430
10 mm 430 mm 402 mm 402 mm
50 St.
0150010450
10 mm 450 mm 422 mm 422 mm
25 St.
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Unauffällige Befestigung von Holzbauteilen


  • Kleiner Kopfdurchmesser für eine unauffällige Befestigung

  • Geringe Spaltwirkung bei der Versenkung des Schraubenkopfes


Höchste Kraftübertragung in Zug- und Druckrichtung


  • Auf die Vorbohrleistung der Bohrspitze abgestimmtes symmetrisches Hochleistungsgewinde

  • Für hochtragende Holz-Holz-Anschlüsse unabhängig der Belastungsrichtung


Kompakte Schraubenanschlüsse und geringe Materialquerschnitte durch effektiv wirkende Bohrspitze


  • Sehr geringe, zulässige Randabstände z.B. 3xd wodurch ASSY Schrauben ∅ 8 mm für Trägerbreiten 60 mm verwendbar sind

  • Kein Vorbohren notwendig

  • Kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes

  • Geringer Verlauf bei langen Schraubenabmessungen


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190, für Holz-Beton Verbunddecken ETA-13/0029

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten