ASSY®plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus VG 4 CS Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

Spezielle Vollgewindeschraube mit Senkkopf für den universellen Einsatz bei hochtragende Holz-Holz-, Holz-Metall-Verbindungen oder -Verstärkungen im konstruktiven Holzbau, bei denen zugleich geringe Rand- und Schraubenabstände benötigt werden, im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte


  • Für den Beschlagsanschluss mit Vollgewinde-Stahlschrauben

  • Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metallsenkungen

  • Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender Fräselemente unterhalb des Kopfes

  • Der Kopfeinzug erfolgt durch Pressung


Höchste Kraftübertragung in Zug- und Druckrichtung


  • Auf die Vorbohrleistung der Bohrspitze abgestimmtes symmetrisches Hochleistungsgewinde

  • Für hochtragende Holz-Holz-Anschlüsse unabhängig der Belastungsrichtung


Kompakte Schraubenanschlüsse und geringe Materialquerschnitte durch effektiv wirkende Bohrspitze


  • Sehr geringe, zulässige Randabstände z.B. 3xd wodurch ASSY Schrauben ∅ 8 mm für Trägerbreiten 60 mm verwendbar sind

  • Kein Vorbohren notwendig

  • Kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes

  • Geringer Verlauf bei langen Schraubenabmessungen


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190, für Holz-Beton Verbunddecken ETA-13/0029

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten