Abbrechklinge

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abbrechklinge

Robuste Klinge mit hoher Standzeit

  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klingenlänge Klingenbreite Klingenstärke Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
071566 351
140 mm 25 mm 0,7 mm 125 mm
10 St.
071566 07
85 mm 9 mm 0,4 mm 80 mm
10 St.
071566 05
110 mm 18 mm 0,5 mm 100 mm
10 St.
071566 051
110 mm 18 mm 0,5 mm 100 mm
50 St.
071566 078
84,4 mm 9 mm 0,4 mm
10 St.
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
  • Eisgehärtete Klinge

  • 3-Facetten-Schneide

  • Im praktischen Spender