Gitterfolie
Gitterfolie - 1
Gitterfolie - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gitterfolie

Robuste Abdeckfolie für den vielseitigen Einsatz

  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Länge: 50 m
  • Breite: 2 m
  • Folientyp: 90
  • Toleranz Materialstärke: 5 %
  • Fläche: 100 m²
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge Breite Folientyp Anzahl VE
Preis/VE
0818011090
PE - Polyethylen 50 m 2 m 90
100 m2
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
  • Schnee-, wind- und regendicht

  • Durch die halbtransparente Folie ist eine Durchsicht möglich

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.