Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckband Easy Masking Tape
Mehrteiliges, wasserlackstabiles Spezialband für schwierige Abdeckarbeiten an Fahrzeugen, frei von silikonhaltigen Materialien
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfach und zeitsparend
- Sowohl flache als auch tiefe Dichtungen können geliftet werden durch die Zweiteilung der Kunststofflippe
- Diese Kunststofflippe ermöglicht zudem leichteres Einschieben gegenüber herkömmlichen Produkten und ist dadurch schneller in der Verarbeitung
Perforierung am Band
- Abreißen der Wunschlänge per Hand ohne zusätzliches Werkzeug
- Dank der Perforierung ist Abkleben von Radien z. B. bei Fensterdichtgummis sehr einfach und schnell
Hervorragend bei Lackierarbeiten
- Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +110 °C für max. 1 Stunde
- Wasserlackstabil und frei von silikonhaltigen Materialien
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
- Besonders geeignet als Abdeckhilfe an Dichtungen, Fenstern, Türen, Schiebedächern, Motorhauben, Kofferraumdeckeln, Front- und Rückscheiben
- Auch hervorragend für Lackierarbeiten, die eine Ofentrocknung erfordern, da kurzfristig hitzebeständig
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!