Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckfolie auf der Rolle in LDPE-Qualität
Zum großflächigen Abdecken bei Renovierungs- oder Malerarbeiten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
LDPE-Qualitätsvorteil
- LDPE-Folien (Low Density Polyethylen) sind weicher und anschmiegsamer als HDPE-Qualität
- Bedingt durch die höhere Dehnbarkeit/Elastizität besitzen LDPE-Folien eine höhere Weiterreißfestigkeit
- Auslieferung auf Papprolle (Breite 1,0 m)
Die Folie ist nicht UV-Stabilisiert. Daher ist das Produkt vor UV-Einstrahlung zu schützen. Bei UV-Einstrahlung verliert das Produkt seine mechanischen Eigenschaften bereits nach ca. 1-2 Monaten
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen. Geeignet für innen und außen.
Bei der Rolle muss zunächst die Umverpackung aufgerissen und entfernt werden. Danach die Rolle von Hand in gewünschter Länge abrollen. Sobald die gewünschte Länge erreicht ist, wird die Folie mittels Messer oder Schere abgetrennt. Nun kann die Plane ausgebreitet werden. Die Abdeckfolien sind in der Regel für 1-mal Anwendungen ausgelegt. Je nach Verschmutzungsgrad können diese auch mehrfach verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!