Abdeckkreppband BLUE KREPP 4308
Abdeckkreppband BLUE KREPP 4308 - 1
Abdeckkreppband BLUE KREPP 4308 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckkreppband BLUE KREPP 4308

Abdeckband für anspruchsvolle Lackierarbeiten auf schwierigen Untergründen.

  • Klebstoffbasis: Naturkautschuk
  • Trägermaterial des Klebebandes: Schwach gekreppter Papierträger
  • Farbe: Blau
  • Länge: 50 m
  • Dicke: 170 µm
  • Reißdehnung: 13 %
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 100 °C
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / trockene und lichtgeschützte Lagerung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Klebstoffbasis Trägermaterial des Klebebandes Farbe Anzahl VE
Preis/VE
099230850
50 mm Naturkautschuk Schwach gekreppter Papierträger Blau
099230838
38 mm Naturkautschuk Schwach gekreppter Papierträger Blau
099230819
19 mm Naturkautschuk Schwach gekreppter Papierträger Blau
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
Hitzebeständig bis +100°C


  • Trocknungen bei höheren Temperaturen nach Lackierarbeiten sind problemlos möglich.


Extrem flexibler, schwach gekreppter Papierträger


  • Gut geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacksysteme, mit anschließendem Nassschleifen.

  • Exzellente Kurvenverklebung für exakte und scharfe Lackkanten.


Hervorragende Klebekraft für schwierige Untergründe


  • Perfekte Verklebungssicherheit, auf Gummi, Kunststoff und Glas.

  • Nach der Trocknung leicht entfernbar.
Hinweis

* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einfl usses liegenden Lagerungsund Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.