Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY - 1
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY - 2
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY - 3
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY - 4
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY - 5
Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdichtungspad für das geprüfte Dübelsystem SHARK DRY

Abdichtungspads SHARK DRY Kombination mit dem SHARK TWIST Allzweckdübel und passenden Dübelschrauben bieten eine geprüfte Abdichtung in Feuchträumen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Aus hochwertigem geschlossenzelligem Membran mit wasserfestem abdichtendem Klebeschicht

  • Empfohlen für den Einsatz mit SHARK TWIST Dübeln, ergänzend mit der Dübelschraube A2 für SHARK DRY bilden sie eine abdichtende Befestigung

  • Entspricht der Anforderungen an die Bohrlochabdichtungen laut DIN 18534

  • Verwendbar im Innenbereich bei Beanspruchungsklassen W0-I (gering); W1-I (mäßig); Außerhalb Deutschland: W2-I (hoch); W3-I (sehr hoch)

  • Prüfungen nach PG-AIV-F bzw. EAD 030352-00-0503

  • Geprüft von Säufrefliesner e.V.
Leistungsnachweis

Prüfbericht 101462401.001 nach EAD 030352-00-0503 bzw. nach Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelegen Teil 1. (PG-AIV-F).

Anwendungsgebiet

Prüfbericht 101462401.001 nach EAD 030352-00-0503 bzw. nach Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelegen Teil 1. (PG-AIV-F).