Öffnungssystem ENVI Space Opener
Öffnungssystem ENVI Space Opener - 1
Öffnungssystem ENVI Space Opener - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Öffnungssystem ENVI Space Opener

Freihändiges, elektronisch unterstütztes Öffnen von Mülltrennsystemen ENVI Space

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Öffnungssystem lässt sich komfortabel über die gesamte Frontbreite durch kurzes Antippen oder Ziehen auslösen

  • Für alle Mülltrennsysteme ENVI Space, Korpusbreite 600 mm

  • Länge 133 mm passend für verkürtzte Variante ENVI Space S (Einbautiefe 310 mm) und Länge 56 mm passend für die Standard-Variante ENVI Space (Einbautiefe 464 mm)

  • Einfache Montage

  • Minimaler Platzbedarf hinter den Mülltrennsystemen oder Schubkästen

  • Montagefreundlich durch einfachste Verkabelung, Plug&Play

  • Nahezu geräuschlos

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!