Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abisolierzange justierbar
Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verstellbarer Längenanschlag: 3-18 mm
- Integrierter Kabelschneider: Flexibel bis 10,0 mm², starr bis 1,5 mm²
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
- Made in Sweden
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Zum Abmanteln von PVC-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!