Masker-Abrollgerät mit Abreißklinge
Masker-Abrollgerät mit Abreißklinge - 1
Masker-Abrollgerät mit Abreißklinge - 2
Masker-Abrollgerät mit Abreißklinge - 3
Masker-Abrollgerät mit Abreißklinge - 4
Masker-Abrollgerät mit Abreißklinge - 5
Masker-Abrollgerät mit Abreißklinge - 6
Masker-Abrollgerät mit Abreißklinge - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Masker-Abrollgerät mit Abreißklinge

Professioneller Handabroller zur einfachen und schnellen Applikation von Abdeckpapier bei gleichzeitigem Anbringen von einem Klebeband

  • Breite: 360 mm
  • Länge: 240 mm
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
Art.-Nr. Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0985054001
360 mm 240 mm
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
Sehr flexibel in der Herstellung von Schutzmasken


  • Klebeband und Abdeckpapier können je nach Bedarf kombiniert werden

  • Klebeband- und Abdeckpapierbreite variabel


Stabiler Aufbau


  • Hochwertiges Metall Gehäuse mit Kunststoffgriff

  • Austauschbare Abreißschiene mit langlebiger Spezialklinge
Hinweis

Schutzleiste beim Nichtbenutzen oder Installieren auf Messer belassen, um Verletzungen zu vermeiden. Abdeckpapier max. Breite 300mm, Klebeband 50mm.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.