Wandkassette mit Gurtauszug für Absperrungen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wandkassette mit Gurtauszug für Absperrungen

Alternative zum Absperrpfosten, wenn eine dauerhafte Absperrung erfolgen soll oder das Platzangebot eingeschränkt ist.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Geeignet für eine primär optische oder symbolische Absperrung. Der ausziehbare Gurt kann an einen Absperrpfosten, einer Wandkassette oder einen Wandclip angebracht werden.



Platzsparende und kostengünstige Absperrung


Dauerhafte Absperrung bei geringem Platzbedarf



3-fach Gurtkassette


Aufnahme von 2 Gurten pro Pfosten möglich und frei wählbare Position des Gurtaustrittes



Aufrollautomatik mit Bremsfunktion


Sichere Rückführung und Aufbewahrung des Absperrbandes



Kassetten- und Gurtfarbe haben eine Signalwirkung



Flexible Gestaltung der Absperrung durch Absperrpfosten und Wandclip

Hinweis
  • 0957 595 025 verfügt über Gurtauszug, keine Aufnahme von ankommenden Gurten.

  • Bei Kombination verschiedener Produkte aus dem dem Sortiment Absperrungen mit Gurtauszug bitte auf gleiche Typenbezeichnung achten.