Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Absperrpfosten mit Gurtauszug
Pfostensystem für eine mobile, primär optische oder symbolische Absperrung. Der ausziehbare Gurt kann an einen anderen Pfosten, einer Wandkassette oder einen Wandclip angebracht werden.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mobil und flexibel einsetzbar, platzsparende Lagerung der Einzelteile
4-fach Gurtkassette
Aufnahme von 3 Gurten pro Pfosten möglich
Aufrollautomatik mit Bremsfunktion
Sichere Rückführung und Aufbewahrung des Absperrbandes
Bodenteller mit Eigengewicht
Flexible Verwendung und sicherer Stand
Pfosten- und Gurtfarbe haben eine Signalwirkung
Flexible Gestaltung der Absperrung durch Wandkassette mit Gurt und Wandclip
Bei Kombination verschiedener Produkte aus dem dem Sortiment Absperrungen mit Gurtauszug bitte auf gleiche Typenbezeichnung achten.
Zur Absperrung von Gefahrenstellen oder als Personenleitsystem
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!