Fallschutz-Set UP & DOWN
Fallschutz-Set UP & DOWN
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/AGALn2HVxVY

Fallschutz-Set UP & DOWN - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fallschutz-Set UP & DOWN

Fallschutzset für temporäre Arbeiten in der Höhe, Lieferung in einer praktischen Tasche

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Höhensicherungsgerät für temporäre Arbeiten in der Höhe, Lieferung in einer praktischen Tasche



Inhalt des Sets:


Auffanggerät


  • Mobiles Auffanggerät für Steigungen und/oder Gefälle

  • Der integrierte Druckknopf ermöglicht eine korrekte Ausrichtung und normale Verriegelung des Auffanggeräts, da dieses nur nach oben gleiten kann

  • Bestückt mit 1 Auto Block Karabiner

  • Einsetzbar bei Seilen mit einem Durchm. von 10-11-12 mm

  • Aus Edelstahl und hochwertigem Aluminium

  • Gewicht 420 g

  • Entspricht EN 353-2; EN 12841 A/B

  • PSA der Kategorie III


Bandschlinge


  • Geschlossenes Schlaufenband aus Polyamidgewebe

  • Länge 1,80 m; Breite 25 mm

  • Bruchlast 3500 daN

  • Entspricht EN 354; EN 795/B

  • PSA der Kategorie III


Weißes Halbstatik-Seil


  • Seil mit zwei genähten Ösen

  • Auto Block Karabiner an einem Seilende

  • Länge: 15 m

  • Durchm. 11 mm

  • Bruchlast 2500 daN

  • Entspricht der Norm EN 566

  • PSA der Kategorie III"
Hinweis

Nur mit dem mitgelieferten Karabiner verwenden