Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aceton-Reiniger
Spezial-Reiniger für unlackierte Metalloberflächen und Glas
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
Hervorragende Reinigungsleistung
- Fette, Öle und andere Verschmutzungen werden schnell und effektiv angelöst und entfernt
- Löst diverse Lackrückstände
Hohe Flüchtigkeit
Der Reiniger hinterlässt keine Rückstände auf dem zu reinigenden Material.
Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2; Augenreizung, Kategorie 2; Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für die effektive und schnelle Reinigung und Entfettung von Metallen (z.B. Aluminium, Stahl, Edelstahl) und Glas vor Lackier-, Spachtel-, Klebe- und Versiegelungsarbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!