Flexibilität
Hohe Bewegungsaufnahme.
Schleifbarkeit
Bei nachträglichen Schleifarbeiten am Parkett kann das Parkett-Acryl, ohne Beschädigung am Dichtstoff hervorzurufen, überschliffen werden.
Überlackierbarkeit
Nach Aushärtung mit handelsüblichen Parkettversiegelungsprodukten behandelbar bzw. überstreichbar (Vorversuche erforderlich).
Silkonfrei
Für elastische Abdichtungen wie z.B. schwimmend verlegtes Parkett, Laminat oder Dielenbodenzwischenraumversiegelung sollte Neutralsilikon-Perfekt verwendet werden. Auf Grund der Vielzahl an Farb- und Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen. Vorsicht: Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Abdichtung von Anschlussfugen am Parkettboden im Innenbereich, an Türzargen und zur Versiegelung von Parkettbewegungsfugen. Das Parkett-Acryl eignet sich für flächig verklebtes Parkett mit geringen Dehnfähigkeiten.
Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub-, fett- und wachsfrei sein. Lose Bestandteile, alte Anstriche bzw. Lack- und Versiegelungsreste müssen vor dem Einbringen des Parkett-Acryls entfernt werden. Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!