Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- schnelle Montage, einfach einschrauben und arbeiten
- Adapter zum Umrüsten von Pull-Off Kartuschen auf Schraubkartuschen
- je für 400g und 500g Kartuschen ein eigener Adapter
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Kartusche ohne Öffnen der Presse
- kein entlüfen mehr notwendig
- permanente Kontrolle des Füllstandes und der Fettsorte von außen
- für viele verschiedene Akku-Fettpressen geeignet
- Aufgrund des größeren Durchmessers von 500g Schraubkartuschen muss die Rohrführung der Fettpresse mind. 62mm sein
- 500g Fettkartuschen+Adapter nicht für Würth Akku-Fettpresse FP12-A geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!