Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig
Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig - 1 Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/J5mQ9oZqS3E

Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig - 1
Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig

Mit diesem Satz können z.B. Stecknüsse problemlos an Werkzeugen befestigt werden.
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
2 statt 6 Adapter


Ein beweglicher Innen-4-Kant-Stift passt die Adapter jeweils nach Ihren Bedürfnissen an und ersetzt dadurch handelsübliche Adapter. Mit diesen können sie sowohl reduzieren als auch vergrößern



Lieferumfang:


  • 1 x Größe 1: 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll; Länge: 50 mm

  • 1 x Größe 2: 3/8 Zoll auf 1/2 Zoll; Länge: 65 mm

  • In Kombination auch 1/4 Zoll auf 1/2 Zoll möglich