Abstandsmontagesystem AMO®-Therm
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 1
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 2
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm

Hochtragfähiges Abstandsmontagesystem mit thermischer Trennung auf gedämmten und ungedämmten Untergründen. Mit vorkonfektionierter Gewindestange aus verzinktem Stahl 

  • Anschlussgewinde: M12
  • Werkstoff Anschlussgewinde: Edelstahl A4
  • Werkstoff Gewindestange: Stahl
  • Oberfläche Gewindestange: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Gewindestange Länge Anschlussgewinde Werkstoff Anschlussgewinde Anzahl VE
Preis/VE
0913001016
M16 385 mm M12 Edelstahl A4
4 St.
0913001012
M12 310 mm M12 Edelstahl A4
4 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einfache und schnelle Montage



Wärmebrückenreduziertes Element zum Verbinden und Übertragen von Lasten vom Anbauteil in den Untergrund


Der thermische Trennadapter im Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke und verhindert Wärmeverlust nach außen



Sichere Befestigung mit Zulassung für hohe Lasten in einer Vielzahl von Baustoffen


Bei Verankerung im Untergrund mit den Injektionsmörteln WIT-VM 250, WIT-VM 200 und WIT PM 200



Mit einem AMO-Therm können Nutzlängen von 80 bis 300 mm abgedeckt werden


Individuelle und flexible Längeneinstellung durch Verwendung des Adapters mit handelsüblichen Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1